2EPSP421-GUARNIZIONE PSP 0050 0025 015 A0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP00500025015A0
Rubix:999190900038820
Produttore:2EPSP421
2EPSP421-GUARNIZIONE PSP 0050 0025 015 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno5 mm
Diametro interno2,5 mm
Altezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP421-GUARNIZIONE PSP 0050 0025 015 A0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:5.00 mm Diametro Interno:2.50 mm Altezza Sede:2.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno5 mm
Diametro interno2,5 mm
Altezza2 mm
Materialepoliuretano
21,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
26,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione