Riferimenti
Artic Seals:PSO05500395063CN
Rubix:999190900038523
Produttore:2EPSO076


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO076-GUARNIZIONE PSO 0550 0395 063 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:39.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione