PDH 114 D.080X065X12,5 ISO 01.PDH00.114000
Guarnizione per pistoni Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.PDH00.114000
Rubix:999220805091285

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : PDH 114 D.080X065X12,5 ISO 01.PDH00.114000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - ptfe caricato - acetalico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione