11E062Y7-TEN.PIST. D.INT: 89.10 MM H.SEDE: 7.93 MM DE 412
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0412
Rubix:999190900022507
Produttore:1E062


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 89,1 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E062Y7-TEN.PIST. D.INT: 89.10 MM H.SEDE: 7.93 MM DE 412
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:105.00 mm Diametro Interno:89.10 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 89,1 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,03 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 219,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione