Riferimenti
Artic Seals:PSP01200070025B0
Rubix:999190900038744
Produttore:2EPSP037


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 7 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP037-GUARNIZIONE PSP 0120 0070 025 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:12.00 mm Diametro Interno:7.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 7 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 27,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione