Riferimenti
Artic Seals:PSO04000245063CN
Rubix:999190900038510
Produttore:2EPSO046


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO046-GUARNIZIONE PSO 0400 0245 063 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:24.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore