GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 65 MM X 54 MM X 4,2 MM PT0200650-T46N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PT0200650-T46N
Rubix:999190800004629
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 54 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 65 MM X 54 MM X 4,2 MM PT0200650-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 54 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione