Riferimenti
Net Seals:01.TDE00.104000
Rubix:999220805111522


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Altezza | 31,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TDE 708629 D.180X160X031,40 01.TDE00.104000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TDE Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:160.00 mm Altezza Sede:31.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Altezza | 31,4 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore