11E038Y7-TEN.PIST. D.INT: 50.00 MM H.SEDE: 7.00 MM DEM 60-50
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM060
Rubix:999190900022486
Produttore:1E038


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E038Y7-TEN.PIST. D.INT: 50.00 MM H.SEDE: 7.00 MM DEM 60-50
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione