Riferimenti
Artic Seals:SPS04000310029N1
Rubix:999190900040987
Produttore:2ESPSN40


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 31 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESPSN40-GUARNIZIONE SPS 0400 0310 029 N1
TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:31.00 mm Altezza Sede:2.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 31 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore