Riferimenti
F.P. Milano:LRP4106
Rubix:160000000418925


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 26,6 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3034 LRP 4106
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:27.00 mm IDR - 26.60 mm PNE Altezza Sede:4.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 26,6 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore