11E086Y7-TEN.PIST. D.INT: 139.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 650550
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 165,00
Rubix:999190900022530


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 139,6 mm |
| Altezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E086Y7-TEN.PIST. D.INT: 139.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 650550
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:165.00 mm Diametro Interno:139.60 mm Altezza Sede:19.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 139,6 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,86 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 126,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione