GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 100 MM X 84,5 MM X 6,3 MM PT0301000-T46N

Tenuta per pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0301000-T46N
Rubix:999190800004658
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 100 MM X 84,5 MM X 6,3 MM PT0301000-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno100 mm
Diametro interno100 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 100 MM X 84,5 MM X 6,3 MM PT0301000-T46N


Tenuta per pistone

Punti di forza

•Ottime prestazioni di tenuta statica
Possibile aumento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni operative
Grazie alla fessura di estrusione più ampia, utilizzo sicuro anche con fluidi contaminati
Basso attrito, nessun fenomeno di stick-slip
Semplice progettazione della gola, pistoni monoblocco possibili

Applicazioni

macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine per la movimentazione;agricoltura;;apparecchiature servo;intensificatori di pressione;martinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno100 mm
Diametro interno100 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Codice doganale39269097
17,79 IVA esclusa
/ Unità
21,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione