Riferimenti
Artic Seals:PSP03200240055B0
Rubix:999190900038768
Produttore:2EPSP163


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP163-GUARNIZIONE PSP 0320 0240 055 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:24.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore