2EKSDA34-GUARNIZIONE KDSA 1250 1080 265 CX
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:KDSA 1250 1080 265 CX
Rubix:999190900037858

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 108 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EKSDA34-GUARNIZIONE KDSA 1250 1080 265 CX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 108 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione