2ESPSN15-GUARNIZIONE SPS 0250 0180 024 N1

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:SPS02500180024N1
Rubix:999190900040982
Produttore:2ESPSN15
2ESPSN15-GUARNIZIONE SPS 0250 0180 024 N1

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno25 mm
Diametro interno18 mm
Altezza2,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ESPSN15-GUARNIZIONE SPS 0250 0180 024 N1


TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:18.00 mm Altezza Sede:2.40 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno25 mm
Diametro interno18 mm
Altezza2,4 mm
Materialenbr
1,04 IVA esclusa
/ Unità
1,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore