TTE/W 045 D.045X035X8,5/9,5 - D.I. ANELLO 40,40 01.TTEW0.200600
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TTE-W045035009
Rubix:999220805114695


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTE/W 045 D.045X035X8,5/9,5 - D.I. ANELLO 40,40 01.TTEW0.200600
TENUTA PISTONE S.E. Modello:TTE/W Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione