GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 130105 130 MM X 105 MM X 25,4 MM PCF001300-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCF001300-N00OC
Rubix:999190900047256
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 130105 130 MM X 105 MM X 25,4 MM PCF001300-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore