Riferimenti
Artic Seals:PSA06300530070C0
Rubix:999190900038352
Produttore:2EPSA112


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 53 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA112-GUARNIZIONE PSA 0630 0530 070 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:53.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 53 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore