GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 8565 85 MM X 65 MM X 22,4 MM PCF000850-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCF000850-N00OC
Rubix:999190900047250
Produttore:PCF000850-N00OC
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 8565 85 MM X 65 MM X 22,4 MM PCF000850-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione