2EPSO148-GUARNIZIONE PSO 1150 0995 063 CN
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSO 1150 0995 063 CN
Rubix:999190900038549

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 99,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSO148-GUARNIZIONE PSO 1150 0995 063 CN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 99,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore