GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 95 MM X 79,5 MM X 6,3 MM PT0300950-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0300950-M12N
Rubix:999190300002820

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 95 MM X 79,5 MM X 6,3 MM PT0300950-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:95.00 mm Diametro Interno:79.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore