Riferimenti
Artic Seals:2EPAE046
Rubix:999190900038206


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPAE046-GUARNIZIONE PAE 0630 0480 093 CR
TENUTA PISTONE S.E. CON BACK-UP Modello:PAE Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:48.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,36 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 77,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore