2EPSO094-GUARNIZIONE PSO 0630 0520 042 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO06300520042CN
Rubix:999190900038530
Produttore:2EPSO094
2EPSO094-GUARNIZIONE PSO 0630 0520 042 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno63 mm
Diametro interno52 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO094-GUARNIZIONE PSO 0630 0520 042 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:52.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno63 mm
Diametro interno52 mm
Altezza4,2 mm
Materialenbr - poliuretano
1,93 IVA esclusa
/ Unità
2,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore