Riferimenti
Artic Seals:PSA10000850120C0
Rubix:999190900038386
Produttore:2EPSA205


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA205-GUARNIZIONE PSA 1000 0850 120 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:85.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,04 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 50,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione