U-K108 125X109.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 347 DOWTY) BSGR1250N
Guarnizione per pistoni Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSGR1250N
Rubix:999190900022883

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 109,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : U-K108 125X109.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 347 DOWTY) BSGR1250N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 109,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore