U-K108 200X179X8.1 L SEDE FL3 (PTFE BRONZO) - (OR 441 DOWTY) BSGR2000N
Guarnizione per pistoni Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSGR2000N
Rubix:999190900022893

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 179 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : U-K108 200X179X8.1 L SEDE FL3 (PTFE BRONZO) - (OR 441 DOWTY) BSGR2000N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 179 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore