11E081Y7-TEN.PIST. D.INT: 136.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 587
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 149,00
Rubix:999190900022525


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 149 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 136,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E081Y7-TEN.PIST. D.INT: 136.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 587
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:149.00 mm Diametro Interno:136.30 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 149 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 136,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore