11E078Y7-TEN.PIST. D.INT: 130.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 562
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0562
Rubix:999190900022522
Produttore:1E078


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 143 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E078Y7-TEN.PIST. D.INT: 130.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 562
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:143.00 mm Diametro Interno:130.30 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 143 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,87 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 105,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione