11E045Y7-TEN.PIST. D.INT: 58.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 70-58
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:1E045
Rubix:999190900022493

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 58 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 11E045Y7-TEN.PIST. D.INT: 58.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 70-58
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 58 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore