Riferimenti
Artic Seals:PSO20001790081CN
Rubix:999190900038568
Produttore:2EPSO202


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 179 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO202-GUARNIZIONE PSO 2000 1790 081 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:200.00 mm Diametro Interno:179.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 179 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione