GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 6550 65 MM X 50 MM X 18,4 MM PCF000650-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCF000650-N00OC
Rubix:999190900047246
Produttore:PCF000650-N00OC
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 6550 65 MM X 50 MM X 18,4 MM PCF000650-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore