2EKSDB81-GUARNIZIONE KDSB 2000 1750 254 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB20001750254
Rubix:999190900034129
Produttore:2EKSDB81
2EKSDB81-GUARNIZIONE KDSB 2000 1750 254 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno200 mm
Diametro interno175 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB81-GUARNIZIONE KDSB 2000 1750 254 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:200.00 mm Diametro Interno:175.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno200 mm
Diametro interno175 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr - pom
12,91 IVA esclusa
/ Unità
15,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore