Riferimenti
Artic Seals:PSP02000155040B0
Rubix:999190900038755


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15,5 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP091-GUARNIZIONE PSP 0200 0155 040 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:15.50 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15,5 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore