11E051Y7-TEN.PIST. D.INT: 71.90 MM H.SEDE: 7.50 MM DE 325
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0325
Rubix:999190900022497
Produttore:1E051


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 83 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 71,9 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E051Y7-TEN.PIST. D.INT: 71.90 MM H.SEDE: 7.50 MM DE 325
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:83.00 mm Diametro Interno:71.90 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 83 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 71,9 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore