11E025Y7-TEN.PIST. D.INT: 27.30 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 156
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0156
Rubix:999190900022422
Produttore:11E025Y7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 27,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E025Y7-TEN.PIST. D.INT: 27.30 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 156
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:27.30 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 27,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione