GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 40 MM X 32,5 MM X 3,2 MM PT0100400-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0100400-M12N
Rubix:999190300002759

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 40 MM X 32,5 MM X 3,2 MM PT0100400-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:32.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore