Riferimenti
Net Seals:01.PDH00.128000
Rubix:999220805091300


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 117 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDH 128 D.140X117X16,00 01.PDH00.128000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDH Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:117.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:NBR - PTFE CARICATO - ACETALICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 117 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | nbr - ptfe caricato - acetalico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione