GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 531433 135 MM X 110 MM X 25,4 MM PCB1A1350-N8RO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCB1A1350-N8RO
Rubix:999190900047201

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 531433 135 MM X 110 MM X 25,4 MM PCB1A1350-N8RO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:135.00 mm Diametro Interno:110.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM531433
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore