Riferimenti
F.P. Milano:FP1099
Rubix:170000000683505


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 196,3 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FP1099 RP 8775
TENUTA PISTONE D.E. Modello:RP Diametro Esterno:210.00 mm Diametro Interno:196.30 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 196,3 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore