GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 748649 190 MM X 165 MM X 25,4 MM PCB0A1900-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:OP748649
Rubix:999190900047185
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 165 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 748649 190 MM X 165 MM X 25,4 MM PCB0A1900-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 165 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore