Riferimenti
Gapi:CA0286
Rubix:999190900045984


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 28,58 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17,46 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H015Y0-GUARNIZIONE CAL286/C112 C 112
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:28.58 mm Diametro Interno:17.46 mm Altezza Sede:6.35 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 28,58 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17,46 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,10 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 156,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione