Riferimenti
Artic Seals:KDSB05500390205
Rubix:999190900034087
Produttore:2EKSDB25


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB25-GUARNIZIONE KDSB 0550 0390 205 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:39.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,16 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 68,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione