11E006Y7-TEN.PIST. D.INT: 8.10 MM H.SEDE: 5.55 MM DE 062
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0062
Rubix:999190900022461
Produttore:1E006


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8,1 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E006Y7-TEN.PIST. D.INT: 8.10 MM H.SEDE: 5.55 MM DE 062
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:16.00 mm Diametro Interno:8.10 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8,1 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,09 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 101,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione