11E001Y7-TEN.PIST. D.INT: 3.17 MM H.SEDE: 3.96 MM DE 037
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0037
Rubix:999190900022457
Produttore:1E001


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 9,5 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 3,17 mm |
| Altezza | 3,96 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E001Y7-TEN.PIST. D.INT: 3.17 MM H.SEDE: 3.96 MM DE 037
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:9.50 mm Diametro Interno:3.17 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 9,5 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 3,17 mm |
| Altezza | 3,96 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore