GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 393295 100 MM X 75 MM X 22,4 MM PCB0A1000-N8RO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:OP393295
Rubix:160000000419906

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 393295 100 MM X 75 MM X 22,4 MM PCB0A1000-N8RO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:75.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM393295
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore