Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24290783
Rubix:160000000445002
Produttore:24290783


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 9,3 mm |
Dettagli del prodotto : 24290783-GUARNIZIONE T18 80X65X9,3 95 AU V142
L'anello di tenuta T18 possiede un anello di supporto integrato, un profilo asimmetrico con scanalature di decompressione, un labbro esterno arretrato e una tenuta a interferenza sul diametro interno. La guarnizione del pistone a semplice effetto è adatta anche per vani di montaggio normalizzati secondo ISO 5597.
Anello di tenuta T 18 95 AU V142
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16,6 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 9,3 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione