GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 236173 60 MM X 44 MM X 18,4 MM PCB1A0600-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB1A0600-N8RO
Rubix:999190900047195
Produttore:PCB1A0600-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 236173 60 MM X 44 MM X 18,4 MM PCB1A0600-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore