U-K108 290X269X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 450 DOWTY) * BSGR2900N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGR2900N
Rubix:999190900022906


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 269 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K108 290X269X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 450 DOWTY) * BSGR2900N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:290.00 mm Diametro Interno:269.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR450
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 269 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore