GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 80 MM X 64,5 MM X 6,3 MM PT0300800-T46N

Tenuta per pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0300800-T46N
Rubix:999190800004652
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 80 MM X 64,5 MM X 6,3 MM PT0300800-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno80 mm
Diametro interno80 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 80 MM X 64,5 MM X 6,3 MM PT0300800-T46N


Tenuta per pistone

Punti di forza

•Ottime prestazioni di tenuta statica
Possibilità di aumentare il gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie alla maggiore fessura di estrusione, utilizzo sicuro anche con fluidi contaminati
Basso attrito, assenza dell'effetto stick-slip
Semplice design della scanalatura, possibile utilizzo di pistoni monopezzo

Applicazioni

macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine di movimentazione;agricoltura;;apparecchiature servo;intensificatori di pressione;martinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno80 mm
Diametro interno80 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Codice doganale39269097
€ 20,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore